Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181794
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030A0573
EAN/GTIN:
     4018359347055
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
telegärtner patchpanel
Telegärtner - Patch Panel - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 6 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
6 Ports
Geleisteter Anschluss
12 x SC Single-Modus weiblich
Normen
OS1
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021117
€ 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.