Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2180043
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     72099W
EAN/GTIN:
     4043718112036
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
INLINE - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 5e - verseilt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Verseilt
Farbe
Weiß
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Flexibles PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.