Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbes NETmapper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2179534
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     256850
EAN/GTIN:
     7630049617940
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Hobbes NETmapper ist ein einzigartiges und vielseitiges Werkzeug für professionelle Netzwerkadministratoren, um die Netzkonnektivität schnell zu überprüfen und wesentliche Informationen vom gesamten Netz für die Fehlersuche zu erhalten. Er verkörpert dabei einen aktiven Netzwerktester und einen passive Kabelprüfer. Er kann die Polarität und Spannung von Telefonleitungen auch überprüfen. Der NETmapper hat einen analogen Tongenerator und eine Portfinderfunktion zur Identifikation und dem aufspüren von Netzkabeln und Anschlüssen.
Hobbes NETmapper - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Kabeltongenerator, selbstkalibrierend, Zeitbereichsreflektometrie (TDR), Anzeige für geringen Batterieladestand
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
Länge, Ping, Verdrahtungsplan, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs, Polarität, auf gekreuzte Leitungen geprüft, Netzwerkverbindung, Abschirmungserkennung, Tests für umgekehrte Paare
Kabeltypen
CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Batterie
Erforderliche Anzahl
4
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
115 g
Anzeige
Technologie
LCD
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 357,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hobbes
256850PRO
€ 373,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.