Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2172063
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91516S
EAN/GTIN:
     7630003264098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 16 port
DIGITUS - Patch Panel - CAT 5e - STP - RJ-45 X 16 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 5e
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
16 Ports
Geleisteter Anschluss
16 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 1he
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.