Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-1521V305 Herst.-Nr.: DK-1521-V-305 EAN/GTIN: 7630003261332 |
| | |
|
| | |
| Hervorragende Geschwindigkeit und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Datenkabel 4 x 2 x AWG24 F-UTP CAT5e 100 MHz, Datenkabel DIGITUS - Bulkkabel - 305 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | | Leistungsmerkmale | Robust | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 - bis zu 100 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Packung | € 13,00* | ab € 79,38* | € 82,30* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 99,30* | € 102,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 101,40* | € 104,78* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,32* | € 109,75* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,68* | € 111,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,26027* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|