Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOME ACOLAN Netzwerkkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2138931
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7480F/T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ACOME ACOLAN - Netzwerkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Orange
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
16 Drähte
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801 - bis zu 1000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,39404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 791,49*
€ 941,8731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 786,23*
€ 935,6137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,54*
€ 908,6126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 738,39*
€ 878,6841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,02*
€ 829,4538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.