Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOME ACOLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2138929
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7478H/T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ACOME ACOLAN - Netzwerkkabel - 1000 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Orange
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 1000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,72329* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 830,86*
€ 988,7234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,84*
€ 977,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,77*
€ 936,2563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 761,82*
€ 906,5658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 723,29*
€ 860,7151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.