Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Master View max CS-1758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2122081
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS-1758
EAN/GTIN:
     4710423770522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
ATEN Master View max CS-1758 - KVM-/Audio-Switch - 8 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA HD-15 ¦ 8 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ Peripher: 1 x RJ-11 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE350
ab € 305,25*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,59*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 183,30*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,93*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,89*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,53*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,18*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,26*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,52*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,72*
Zubehör
Aten
CE700A-AT-G
ab € 121,27*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 79,95*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 287,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.