| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2078698 Herst.-Nr.: 61509 EAN/GTIN: 4043619615094 |
| | |
|
| | |
| Der USB zu Parallel Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen von parallelen Geräten, wie z.B. Drucker, Scanner etc. an einen freien USB Port ihres PCs oder Notebooks. Delock - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Parallel-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Parallel | | Ports | IEEE 1284 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Parallelkabel (integriert) - 1.6 m | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |