Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HUB USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2052493
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87445
EAN/GTIN:
     4043619874453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
In das Aluminium-Gehäuse kann man eine 3.5 IDE Festplatten einbauen und diese via USB 2.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen.
Delock HUB USB 2.0 - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61833
ab € 28,92*
Zubehör
Delock
61898
ab € 31,42*
Zubehör
Delock
82748
ab € 9,61*
Zubehör
Delock
61762
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.