Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Network Cable Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2043795
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
goobay Network Cable Tester - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Inhalt des Kits
Basiseinheit, Remote Unit
Anschlüsse
RJ-45, RJ-12, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
Tests auf Umkehrungen, Kurzschluss, Kabel Defekte
Batterie
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
144 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
€ 0,3225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.