Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0223 KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1972986
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0223
EAN/GTIN:
     4015867141908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der LevelOne KVM-0223 ist ein einfach zu bedienender KVM-Switch mit 2 USB-Schnittstellen zum Anschluss von 2 Multiplattform-Computern an eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor. Er ermöglicht es dem Benutzer auch, Audio von den angeschlossenen Computern an ein einziges Audiosystem anzuschließen.
LevelOne KVM-0223 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, DDC-2B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Maus / Video / Audio: 2 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: levelone kvm switch 2-port, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.