Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink Ipeps Dual Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1945140
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     AL-IPEPS-DA
EAN/GTIN:
     8716065239515
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
AdderLink ipeps Dual Access - KVM-Switch - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Skalierbare Bündelung, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar, virtueller Server-Support
Gerätetyp
KVM-Switch
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
Desktop 2U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, 128-Bit AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1 m ¦ 1 x USB-Adapter
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
460 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Maus (PS/2) ¦ 2 x Tastatur (PS/2) ¦ 2 x VGA HD-15 ¦ 1 x Ethernet 10/100 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,13*
€ 856,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,33*
€ 844,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,08*
€ 825,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.01.5830
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.