| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1764883 Herst.-Nr.: 88340 EAN/GTIN: 4043619883400 |
| | |
|
| | |
| Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr WLAN Modul stecken, um einen SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein WLAN Signal zu empfangen. Delock - Antennenkabel - RP-SMA (M) zu I-PEX (M) - 20 cm - Koax - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Koax | | Farbe | Schwarz | | Länge | 20 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Antennenkabel | | Impedanz | 50 Ohm | Konnektivität | Anschluss | RP-SMA - männlich | | Stecker (zweites Ende) | I-PEX - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, Adapter R-SMA, Adapter RP-SMA, R-SMA Adapter, RP-SMA Adapter, Kabel R-SMA, Kabel RP-SMA, R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Adapter SMA, SMA Adapter, Kabel SMA, SMA Kabel, WLAN Antenne, antennen-verlängerungskabel rp-sma, antennen verlängerungskabel, delock antennenverlängerungskabel |
| | |
| |