Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 1.1 parallel adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1641042
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61330
EAN/GTIN:
     4043619613304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Der USB 1.1 zu Parallel-Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von parallelen Geräten, z.B. Drucker, Scanner, etc. an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks.
Delock USB 1.1 parallel adapter - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 80 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65052
ab € 8,02*
Zubehör
Delock
65060
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.