Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom E


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1237927
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXEDB-I0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     4042673004417
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Future Com S-STP 900/23 Kabel ist für Anwendungen bis 1000 MHz spezifiziert und erfüllt mit seinen Übertragungseigenschaften die Kategorie 7 Spezifikationen. Future Com Kabel sind Low Skew-Produkte. Die Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den einzelnen Paaren sind sehr gering. Dies wird zunehmend z.B. bei Gigabit-Ethernet gefordert. Die Tauglichkeit des Kabels in hochbitratigen Übertragungssystemen gewährleistet hohe Zukunftssicherheit. Ebenso sind auch der schlanke Aufbau der Kabel hervorzuheben. Jedes Paar ist einzeln geschirmt (STP). Die verseilten Paare sind mit einem Schirmgeflecht umgeben (S-STP), was hervorragende Schirmeigenschaften garantiert. Damit übertrifft das Kabel die Voraussetzung zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Realisierung normkonformer Netze ermöglicht.
Corning FutureCom E - Bulkkabel - 1000 m - SSTP-Kabel - CAT 7 - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8784*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,9984*
€ 1,1881
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,9884*
€ 1,1762
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,9284*
€ 1,1048
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,8784*
€ 1,0453
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.