Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1237919
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXFCB-L0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     4042673577508
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Future Com S-STP 1200/22 Kabel ist für Anwendungen bis 1200 MHz spezifiziert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der heute definierten Kategorie 7 nach EN 50288. Hohe Systemreserven für die komplette Verkabelungsstrecke nach ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003) werden durch die Verwendung entsprechender Anschlusstechnik und dieser "High-end" Kupferdatenkabel erreicht und erlauben den Einsatz z.B. in multimediale Anwendungen wie TV-Übertragung Die geringen Signal-Laufzeit-Differenzen zwischen den Paaren (low-skew) unterstreichen deren Eignung für Gigabit Ethernet. Durch die hervorragenden Schirmeigenschaften erfüllt das Kabel die Voraussetzungen zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Realisierung normkonformer Netze ermöglicht.
Corning FutureCom F - Bulkkabel - 1000 m - SSTP-Kabel - CAT 7 - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Schwer entflammbares Halogen-freies PVC (FRNC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.