| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1237918 Herst.-Nr.: CCXFCB-L0087-C001-L6 EAN/GTIN: 4042673004486 |
| |
|
| | |
| Das Future Com S-STP 1200/22 Kabel ist für Anwendungen bis 1200 MHz spezifiziert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der heute definierten Kategorie 7 nach EN 50288. Hohe Systemreserven für die komplette Verkabelungsstrecke nach ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003) werden durch die Verwendung entsprechender Anschlusstechnik und dieser "High-end" Kupferdatenkabel erreicht und erlauben den Einsatz z.B. in multimediale Anwendungen wie TV-Übertragung Die geringen Signal-Laufzeit-Differenzen zwischen den Paaren (low-skew) unterstreichen deren Eignung für Gigabit Ethernet. Durch die hervorragenden Schirmeigenschaften erfüllt das Kabel die Voraussetzungen zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Realisierung normkonformer Netze ermöglicht. Corning FutureCom F - Bulkkabel - 500 m - SSTP-Kabel - CAT 7 - halogenfrei Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SSTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | | Länge | 500 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 | | Abschirmungsmaterial | Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 22 | | Drähte pro Kabel | 16 Drähte | | Paare pro Kabel | 8 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |