Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1237917
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXIPB-F0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     4042673113133
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Mit über 150 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik ist Corning der kompetente Partner, auf den Kunden in aller Welt sich verlassen können. In der Lichtwellenleiter-Kabeltechnik gehört Corning zu den Unternehmen der ersten Stunde. Ein Know-how, das durch nichts zu ersetzen ist. Corning Cable Systems steht für technisches Know-how, eine herausragende Produktqualität und maßgeschneiderte Serviceleistungen.
Corning FutureCom E - Bulkkabel - 1000 m - SSTP-Kabel - CAT 7 - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.229,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 1,07645* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.269,04*
€ 3.890,1576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.264,54*
€ 3.884,8026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.245,28*
€ 3.861,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.235,77*
€ 3.850,5663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.229,35*
€ 3.842,9265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.