Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1173288
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     86201
EAN/GTIN:
     4010344862017
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
W&T - Medienkonverter - RS-232, RS-422, RS-485 - Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Verdrahtungstyp
Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-422/485 - DB-9 männlich ¦ 1 x RS-232 - DB-9 männlich
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, adapter rs232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,20*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,57*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.