Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T DC Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage, 24V DC/ 3,83A (11130246)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T DC Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage, 24V DC/ 3,83A (11130246)
W&T DC Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage, 24V DC/ 3,83A (11130246)
Artikel-Nr.:
     505-11130246
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     11079
EAN/GTIN:
     4010344110798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
W&T DC Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage, 24V DC/ 3,83A
für alle W & T 24 Volt Geräte, Ausgangsleistung 92 Watt,
Eingangsspannung 85 - 264 V AC, Kurzschlussfest, 47 - 63 Hz,
90% Wirkungsgrad, Überspannungsschutz, 24 V DC Ausgangsstrom
3,83 A Nennstrom, 2 Pol Ein- + 4 Ausgang mit Schraubklemmen,
(11079)

Konvektionskühlung
Maße: (B)70 x (T)90 x (H)54,5 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stecker-Netzteile, Stecker-Netzteile, universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,22*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
57730
ab € 392,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.