Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1148908
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CSFP92
EAN/GTIN:
     0667705466830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der Einsatz von SFP (Small Formfactor Plug-in)-Transceivern erlaubt IT-Administratoren - je nach Anforderung - den kombinierten Einsatz von 1000BASE SX- und 1000BASE LX-Ports.
3Com - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC - für SuperStack 3 Switch 3812, Switch 3824, Switch 3848
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LX
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com SuperStack 3 Switch 3812, Switch 3824, Switch 3848
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Com
3CR17333-91
ab € 394,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.