Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 4210 26-Port Unmanaged L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 4210 26-Port Unmanaged L2
3com 4210 26-Port Unmanaged L2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1497329
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17333-91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2140 g
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
9182 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate
8.8 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 160 x 45 mm
Netzwerkfunktionen
10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3ad
Authentisierung Methode
802.1X, EAPoL + EAP-MD5, PAP
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 447,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Com
3CSFP92
€ 85,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.