| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1054906 Herst.-Nr.: DW5SNMP30 EAN/GTIN: 4026908001112 |
| |
|
| | |
| Die ONLINE USV-Systeme ist einer der führenden Hersteller von USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen). Die Kernkompetenzen liegen dabei in der Weiterentwicklung, der Fertigung und in den Servicedienstleistungen für USV-Systeme. Online USV SNMP-Adapter - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN, RS-232 - 100Base-TX - für XANTO RT 1000, 2000, 3000; XANTO S 10000, 15000, 20000; ZINTO A 1500, 2000, 3000 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Fernverwaltungsadapter | Erweiterung / Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar | | Anschlusstechnik | Verkabelt | | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, RS-232 | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP | Prozessor / Speicher | RAM | 8 MB | | Flash-Speicher | 2 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000, 1000 R, 10000, 100001/1, 1500, 15000, 2000, 2000 R, 20000, 3000, 3000 R, 6000, 700, 700 R ¦ Online USV XANTO SR 2000R, 3000R ¦ Online USV ZINTO A 1500, 2000, 3000 |
|
| | |
| | | |
| |