Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G27C3FDE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9604414
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3CD01H-015
EAN/GTIN:
     4711377131667
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der MSI G27C3FDE ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der mit seiner lebendigen Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Gaming- und Multimedia-Erlebnisse zum Leben erweckt. Das TFT-Aktivmatrix-Display nutzt LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie und erzeugt eine Bildhelligkeit von 300 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 3000:1, wodurch sowohl helle als auch dunkle Szenen detailliert wiedergegeben werden. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz ist dieser Monitor für ein flüssiges Gameplay ausgelegt und verschafft den Benutzern einen Vorteil in rasanten Spieleszenarien. Sein 1500R-Curved-Bildschirm verstärkt das Eintauchen in das Spielgeschehen, während der breite Farbraum eine reiche Palette von 16,7 Millionen Farben unterstützt und jedes visuelle Erlebnis fesselnd und lebensecht macht. Ausgestattet mit Funktionen wie der MSI True Color-Technologie, der Anti-Flimmer-Technologie und der Less Blue Light-Technologie verbessert dieser Monitor die visuelle Leistung und reduziert die Augenbelastung bei längerer Nutzung. Das ergonomische Design ermöglicht Neigungsverstellungen für optimalen Sehkomfort und mit seinen dreiseitigen schmalen Einfassungen fügt er sich in jedes Gaming-Setup ein.
MSI G27C3FDE - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Rapid VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Große Farbskala, Nachtsichtmodus, 3-seitige schmale Blende, MSI Anti-Flicker, Less Blue Light Technology, MSI True Color Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.15 cm x 21.56 cm x 45.8 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Rapid VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Farbraum
92% DCI-P3, 117% sRGB
Gaming
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1745100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Netzkabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2a ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.15 cm - Tiefe: 21.56 cm - Höhe: 45.8 cm - Gewicht: 4.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.218 kg
Eingang
Typ
5-Wege-Joystick
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 237,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.