Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2425H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9586174
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2425H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entdecken Sie den Dell P2425H, einen Monitor, der Leistung, Komfort und Konnektivität kombiniert, um Ihre Produktivität zu steigern. Mit seinem 24-Zoll-Full-HD-1080p-IPS-Display genießen Sie dank der 99 % sRGB-Farbskala und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben eine lebendige Darstellung und präzise Farben. Der Dell P2425H wurde für professionelle Anwender entwickelt, die einen Monitor suchen, der mit ihren Arbeitsabläufen Schritt halten kann, und bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort, HDMI, VGA und mehrere USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse. Ergonomie und Komfort stehen bei der Entwicklung des Dell P2425H im Vordergrund. Funktionen wie Dell ComfortView Plus, Flicker-Free-Technologie und Low Blue Light-Technologie sorgen dafür, dass Ihre Augen auch bei langen Arbeitszeiten geschützt sind. Darüber hinaus ist das energieeffiziente Design nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Senkung der Betriebskosten, was durch die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT-Konformität belegt wird. Ganz gleich, ob Sie an detaillierten Projekten arbeiten, komplexe Tabellenkalkulationen verwalten oder einfach nur Multimedia-Inhalte genießen möchten, der Dell P2425H ist die perfekte Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Dell P2425H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.81" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.61 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.81")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Ppi
92.53
USB-Spannungsversorgung
15 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
65 Watt
Stromverbrauch (typisch)
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.61 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm - Gewicht: 4.61 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 31.423 cm - Gewicht: 3.12 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.78 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
155 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
GaBi version 1
Verwendung (kg CO2e)
58
Herstellung (kg CO2e)
81
Logistik (kg CO2e)
13
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
97
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 183,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.