Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Pro 24 Plus USB-C Hub Monitor - P2425E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9585413
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BMJF/5Y
EAN/GTIN:
     5902002269919
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell P2425E Monitor wurde entwickelt, um Produktivität und Komfort zu verbessern. Sein 24-Zoll-Breitbild-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 bietet eine überragende Klarheit und Detailgenauigkeit und eignet sich damit perfekt für Profis, die hohe Ansprüche an die Bildqualität stellen. Der Monitor verfügt über einen sRGB-Farbraum von 99 % und 16,7 Millionen Farben, die eine lebendige und präzise Farbwiedergabe für jedes Projekt gewährleisten. Der Dell P2425E ist mit einem USB-C 3.2 Gen 2-Kabel und DisplayPort 1.4 sowie einem integrierten USB-Hub, der bis zu 90 W USB Power Delivery unterstützt, ausgestattet und lässt sich problemlos anschließen. Dies ermöglicht eine einfache Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten, damit diese aufgeladen und einsatzbereit sind. Ergonomische Designmerkmale wie Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen ermöglichen eine bequeme Aufstellung und verringern die Belastung bei langen Arbeitssitzungen. Die Entscheidung für den Dell P2425E ist nicht nur gut für die Produktivität, sondern auch für die Umwelt. Er erfüllt die ENERGY STAR- und EPEAT-Standards und ist ohne Quecksilber oder Arsen im Glas sowie mit einem BFR- und PVC-freien Gehäuse ausgestattet. Dieser Monitor ist eine kluge Wahl für umweltbewusste Profis, die eine leistungsstarke und nachhaltige Option suchen.
Dell Pro 24 Plus USB-C Hub Monitor - P2425E - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.07" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.02 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
61.132 cm (24.07")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.18 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 122 kHz
Ppi
94.07
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870769
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
190 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.2 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ LAN
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.02 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 5.02 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 34.37 cm - Gewicht: 3.51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.12 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.