Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2725H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9585396
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2725H
EAN/GTIN:
     5397184821619
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell S2725H Monitor ist eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität und erfüllt die Anforderungen von Profis und Unterhaltungsliebhabern. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display liefert er dank 99 % sRGB-Farbraum und 16,7 Millionen unterstützten Farben atemberaubende Bilder und lebendige Farben. Das schlanke, 3-seitige randlose Design und die Neigungsverstellung des Monitors sorgen für ein komfortables Seherlebnis, während die Anti-Glare-Beschichtung die Sicht bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Hochentwickelte Funktionen wie Dell ComfortView Plus, Flicker-Free und Low Blue Light schützen Ihre Augen vor Überanstrengung bei stundenlangem Gebrauch und machen ihn zur idealen Wahl für alle, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die eingebauten Stereolautsprecher bieten eine hervorragende Klangqualität und bereichern Ihr Multimedia-Erlebnis ohne störende externe Lautsprecher. Umweltbewusste Benutzer werden die ENERGY STAR-Zertifizierung und das umweltfreundliche Design des Monitors zu schätzen wissen, einschließlich eines quecksilberfreien LED-Edgelight-Systems und arsenfreiem Glas. Mit zwei HDMI-Anschlüssen, integriertem Kabelmanagement und VESA-Montagekompatibilität ist der Dell S2725H ebenso praktisch wie elegant und damit eine wertvolle Ergänzung für jeden Arbeitsplatz oder jedes Heim.
Dell S2725H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - 2xHDMI - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.94 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (extrem), 5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.969 cm x 17.65 cm x 45.221 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856262
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Stand-Riser, I/O-Abdeckung, VESA Abdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
45 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 60.969 cm - Tiefe: 17.65 cm - Höhe: 45.221 cm - Gewicht: 4.94 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.969 cm - Tiefe: 5.904 cm - Höhe: 35.421 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.31 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
188 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
GaBi version 1
Verwendung (kg CO2e)
84
Herstellung (kg CO2e)
84
Logistik (kg CO2e)
14
EOL (kg CO2e)
7
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
104
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.