Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G274PF LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9585213
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G274PF
EAN/GTIN:
     4711377107914
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
MSI G274PF - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD @ 180 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.9 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDR Ready-Technologie, rahmeloses Blendendesign, Nachtsichtmodus, große Farbskala, Konsolenmodus, MSI Anti-Flicker, Less Blue Light Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-bit, 6-bit + FRC)
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT), 5 ms (tr + tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.35 cm x 19.65 cm x 40.21 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.31125 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 201 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
98% DCI-P3, 134% sRGB, 94% Adobe RGB
Gaming
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1576397
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FCC, WEEE, RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2a ¦ Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 19.65 cm - Höhe: 40.21 cm - Gewicht: 5.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.8 kg
Eingang
Typ
5-Wege-Joystick
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.