Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24mv G4 Conferencing Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9584342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     169L0AT#ABB
EAN/GTIN:
     5715063327241
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser Full-HD-Monitor verfügt über eine integrierte, neigungsverstellbare 5-MP-Pop-up-Webcam sowie integrierte Lautsprecher und ein Mikrofon, die ein optimales Videokonferenzerlebnis ermöglichen.
HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Silber, schwarzer Kopf - Smart Buy
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.5 kg
Farbe
Silber, schwarzer Kopf
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Lautstärkeregler, abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, ohne Arsen, quecksilberfrei, Mikrofon-Stummtaste
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
50 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ USB (Typ B) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 21.6 cm - Höhe: 53.07 cm - Gewicht: 6.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 35.56 cm - Gewicht: 3.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.6 cm
Transporttiefe
22.5 cm
Transporthöhe
41.1 cm
Transportgewicht
10.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.