Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 724pn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9572918
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X534AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197498445816
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Verdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können – mit dem HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor. Arbeiten Sie produktiver dank des Seitenverhältnisses von 16:10, um mehr Arbeitsinhalte gleichzeitig darzustellen. Vertrauen Sie auf die Bildschirmanzeige, dank überragender Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer flüssigen Bildwiederholrate sowie verstärktem Farbkontrast. Und all dies mit einem 4-seitigen Micro-Edge-Rahmen und integrierter Ergonomie.
HP 724pn - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 146 kHz
Ppi
94
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsadapter
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TCO Certified Edge, WW Application, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (1 Laden)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 52.14 cm - Gewicht: 4.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.17 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 34.29 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
150 Kohlendioxidemissionen in kg
Verwendung (kg CO2e)
64
Herstellung (kg CO2e)
154
Logistik (kg CO2e)
2
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
220
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.