Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Industriemonitor
>
Artikel
Elo 0764L LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-9551710
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E970862
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Der Elo 0764L ist ein vielseitiger 7-Zoll-Touchscreen mit offenem Rahmen, der mit seiner projiziert-kapazitiven Touch-Technologie (P-CAP) interaktive Anzeigen verbessert. Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 400 cd/m2 bietet dieser Monitor lebendige Bilder mit 16,7 Millionen Farben. Er verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von +88 / -88 Grad sowohl horizontal als auch vertikal, so dass die Bilder aus verschiedenen Perspektiven scharf und klar bleiben. Das Display arbeitet effektiv im 24/7-Modus und ist damit ideal für verschiedene kommerzielle Anwendungen. Der für Leistung optimierte Elo 0764L unterstützt mehrere Eingangssignale, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C. Die integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für Energieeffizienz und bietet gleichzeitig eine helle und lebendige Anzeige. Der Monitor erfüllt verschiedene Umweltstandards, einschließlich der ENERGY STAR-Zertifizierung, und sorgt so für einen reduzierten Stromverbrauch und eine geringere Umweltbelastung. Dieses Produkt wird außerdem mit einem Montagekit für eine einfache Installation und einer VESA-Schnittstelle geliefert, die verschiedene Montagekonfigurationen ermöglicht.
Elo 0764L - LED-Monitor - 17.8 cm (7") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 800 WXGA @ 60 Hz - 400 cd/m² - 800:1 - 40 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
660 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Besonderheiten
Optically Bonded, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
40 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
17.62 cm x 3.17 cm x 12 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
800:1
Native Auflösung
WXGA 1280 x 800 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+88 / -88
Vertikaler Betrachtungswinkel
+88 / -88
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
360 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB Touch-Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
EEI Label
Kennzeichnung
RCM, cUL, IC, China CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, Mexico NOM, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DDC/CI, IPX1 vorne
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.25 Watt
Stromverbrauch (typisch)
6.84 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
einbaumonitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 251,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Befestigungskit (Klammer)
Elo Touch Solutions
E147211
€ 12,38*
Zubehör
Elo Befestigungskit (Klammer)
Elo Touch Solutions
E203787
€ 12,37*
Zubehör
Elo Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E727550
€ 14,63*
Zubehör
Elo Replacement Bracket Kit
Elo Touch Solutions
E530432
€ 16,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions E163604 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E163604
€ 95,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions E180092 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E180092
€ 25,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions E323425 Monitor-Ersatzteil
Elo Touch Solutions
E323425
€ 71,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions E579652 Zubehör für Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E579652
€ 95,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions E668194 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E668194
€ 153,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions E711274 Monitorzubehör
Elo Touch Solutions
E711274
€ 92,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions E860319 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E860319
€ 78,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions E939253 Rack Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
€ 79,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions Elo Touch Solution E571601 Netzteil und Spannungswandler
Elo Touch Solutions
E571601
€ 35,02*
Zubehör
Elo Videokonverter
Elo Touch Solutions
E538507
€ 13,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.