Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GS27QA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9524238
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GS27QA
EAN/GTIN:
     4719331859114
Suchbegriffe:
Gigabyte Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Gigabyte GS27QA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.26 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Low Blue Light-Technologie, HDR (High Dynamic Range), Flimmerfrei-Technologie, OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, mit Game-Timer, Crosshair Display, Black eQualizer, an 3 Seiten ohne Blende, Bild in Bild, Bild für Bild
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.9 cm x 17.2 cm x 44.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
SS IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
100% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
MTBF
30,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 17.2 cm - Höhe: 44.7 cm - Gewicht: 5.26 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 5.02 cm - Höhe: 36.55 cm - Gewicht: 4.36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
74 cm
Transporttiefe
50 cm
Transporthöhe
15.6 cm
Transportgewicht
7.14 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.