Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
ALOGIC Clarity Max 32C4KPD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9519077
Hersteller:
ALOGIC
Herst.-Nr.:
32C4KPD
EAN/GTIN:
9350784028457
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Form und Funktion mit dem ALOGIC Clarity Max 32C4KPD Monitor, der für die Bedürfnisse von Profis und Enthusiasten gleichermaßen entwickelt wurde. Dieser 32-Zoll-LCD-Monitor liefert atemberaubende 4K UHD-Darstellung, angetrieben durch Quantum Dot-Technologie für lebendige Farben und außergewöhnliche Details. Mit einem Farbumfang, der herkömmliche Monitore übertrifft, einschließlich 102 % NTSC, 107 % Adobe RGB, 113 % DCI-P3 und 142 % sRGB, bietet er Genauigkeit für kreative Arbeit. Der ALOGIC Clarity Max zeichnet sich nicht nur durch seine visuelle Leistung aus, sondern ist auch für maximalen Komfort und Produktivität ausgelegt. Das ergonomische Design ermöglicht einfache Einstellungen wie Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen und sorgt so für Komfort bei langen Arbeitssitzungen. Die Konnektivität wird durch einen integrierten USB-Hub mit USB-C 3.2 Gen 2 und DisplayPort-Kabeln sowie 65-W-USB-Power-Delivery optimiert, damit Ihre Geräte immer geladen und einsatzbereit sind. Egal, ob Sie ein professioneller Grafikdesigner oder Videobearbeiter sind oder einfach nur eine hohe Qualität für Ihr Multimedia-Erlebnis benötigen, der ALOGIC Clarity Max 32C4KPD ist der Monitor, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Seine HDR400-Zertifizierung garantiert einen großen Dynamikbereich für naturgetreue Bilder, während das Kontrastverhältnis von 3000:1 und die Helligkeit von 320 cd/m2 Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem Monitor, der Leistung, Komfort und ergonomisches Design vereint.
ALOGIC Clarity Max 32C4KPD - LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 320 cd/m² - 3000:1 - HDR400 - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Silber, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.8 kg
Farbe
Silber, Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16 Millionen Farben
Helligkeit
320 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
72.5 cm x 25 cm x 60.6 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Quantum Dot technology
Ppi
138
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
HDR-Format
HDR400
Farbraum
102% NTSC, 107% Adobe RGB, 113% DCI-P3, 142% sRGB, 77% Rec.2020 (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
65 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (max.)
150 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
71 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung ¦ 2 x USB 3.0 (Typ A) ¦ USB (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 72.5 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 60.6 cm - Gewicht: 9.8 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 72.5 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 48 cm - Gewicht: 9.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 72.5 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 43 cm - Gewicht: 6.5 kg
Mechanisch
Höheneinstellung
126 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
computer monitor 32 zoll
,
4k monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 856,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,47*
€ 1.019,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,39*
€ 1.008,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,02*
€ 999,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,22*
€ 974,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,04*
€ 921,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 241,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 147,77*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.