|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-9509624 Herst.-Nr.: RZ01-04660200-R3G1 EAN/GTIN: 8886419334439 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der Razer Cobra Pro, einer kabellosen Gaming-Maus mit Razer Chroma RGB, kannst du die Konkurrenz in die Schranken weisen und sie blenden. Ausgestattet mit Razer HyperSpeed Wireless und 11 individuell programmierbaren Beleuchtungszonen, bietet sie ein Höchstmaß an Freiheit und Immersion. Razer Cobra Pro - Maus - Gaming - Für Rechtshänder - optisch - 8 Tasten - kabelgebunden, kabellos - USB - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.25 cm |  | Tiefe | 11.96 cm |  | Höhe | 3.81 cm |  | Gewicht | 77 g |  | Farbe | Weiß |  | Gerätetyp | Maus |  | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel (Typ C auf Typ A) Speedflex, USB-Dongle, USB-Dongleadapter | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Razer Chroma RGB, kompatibel für kabelloses Laden, Chroma-Beleuchtungssystem, Razer Hyperspeed Wireless-Technologie, Razer optischer Mausschalter der 3. Generation, Razer Switches für optische Maus Gen 3, Razer Speedflex Cable, 8 programmierbare Tasten, integriertes Speicherprofil, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), Abfragerate 1000 Hz, Scrolling - Rad, Unterbodenbeleuchtung |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden, kabellos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 8 |  | Bewegungsauflösung | 30000 dpi |  | Schnittstelle | USB |  | Leistung | 90 Millionen Klicks, 70 G Maximalbeschleunigung, Tracking-Geschwindigkeit 750 ips |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gaming Maus, Gaming Mauspad, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, Razer Mäuse, notebook maus bluetooth, razer mäuse, notebook maus weiß |
|  |  |
| |