Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS FO27Q3 OLED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AORUS FO27Q3 OLED-Monitor
Artikel-Nr.:
     C1002-9503144
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS FO27Q3
EAN/GTIN:
     4719331858186
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
AORUS FO27Q3 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Display-Typ
OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, Picture Mode, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, mit Game-Timer, Nachtsichtmodus, Monitorkalibrierung Delta E<2, 6-Achsen-Farbkontrolle, Gigabyte RGB Fusion 2.0, FPS-Counter, Black Equalizer 2.0, AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, HDR 400 True Black, Eagle Eye, VESA DisplayHDR, KVM, Auto-Update, VESA Certified ClearMR 13000, Tactical Switch
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Helligkeit
1000 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
0,03 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.03 cm x 15.86 cm x 53.25 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 360 Hz
Pixelpitch
0.2292 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
18 Watt
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400 True Black
Farbraum
99% DCI-P3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
MTBF
30,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
53 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
38 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
34 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Gigabyte Control Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.2 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (Alt Mode, Leistung bis 18 W) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ Mikrofon (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 15.86 cm - Höhe: 53.25 cm - Gewicht: 7.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 5.72 cm - Höhe: 35.64 cm - Gewicht: 5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
90 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
56 cm
Transportgewicht
11.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
0/+90
Neigungswinkel
-5/20
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
20
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,62*
€ 937,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,11*
€ 931,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,24*
€ 916,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,00*
€ 894,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,25*
€ 848,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.