Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2425 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9501947
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BMJD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell P2425 Monitor erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die einen Hochleistungsbildschirm mit außergewöhnlichen Anschlussmöglichkeiten und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor bietet eine native Auflösung von 1920 x 1200 und sorgt für eine scharfe und klare Darstellung, die durch einen 99 %igen sRGB-Farbraum für eine genaue Farbwiedergabe ergänzt wird. Dank DisplayPort 1.2, HDMI, VGA und mehreren USB-Anschlüssen können Sie eine Vielzahl von Geräten problemlos anschließen, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz macht. Die Ergonomie steht im Vordergrund: Der Monitor ist in der Höhe verstellbar, dreh- und schwenkbar und neigbar, so dass der Benutzer seine optimale Betrachtungsposition finden und die Belastung bei langen Arbeitssitzungen reduzieren kann. Das 3-seitige, rahmenlose Design des Monitors ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch für Multi-Monitor-Konfigurationen. Darüber hinaus sind die Dell-Technologien ComfortView Plus, Flicker-Free und Low Blue Light integriert, um Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung zu schützen, was ihn zu einer idealen Wahl für eine längere Nutzung macht. Mit seiner Kombination aus überragender visueller Qualität, umfassender Konnektivität, ergonomischem Design und augenschonenden Funktionen ist der Dell P2425-Monitor eine überzeugende Wahl für Profis, die ihre Produktivität und ihr Seherlebnis verbessern möchten.
Dell P2425 - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.07" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.66 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
61.132 cm (24.07")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.18 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 122 kHz
Ppi
94.07
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
15 Watt
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870858
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
74 Watt
Stromverbrauch (typisch)
12.2 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.66 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 4.66 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 34.37 cm - Gewicht: 3.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.75 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 240,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.