Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2725HE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9497615
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BMJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem Dell P2725HE Monitor. Dieser 27-Zoll-Monitor wurde für Profis entwickelt, die Wert auf Zuverlässigkeit und Qualität legen. Er bietet eine Full-HD-Auflösung mit einem sRGB-Farbraum von 99 % für präzise Farbgenauigkeit. Das ergonomische Design ermöglicht Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen und sorgt so für optimalen Komfort bei langen Arbeitssitzungen. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB-C, sorgen für eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsbereich, während integrierte USB- und Ethernet-Hubs zusätzlichen Komfort bieten. Mit der ComfortView Plus- und Flicker-Free-Technologie von Dell wird die Belastung der Augen minimiert, was das Arbeiten über längere Zeiträume erleichtert. Als umweltbewusste Wahl ist der P2725HE ENERGY STAR-zertifiziert und mit EPEAT Gold ausgezeichnet, was das Engagement von Dell für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Entscheiden Sie sich für einen Monitor, der die Anforderungen von Fachleuten erfüllt und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Umwelt in den Vordergrund stellt.
Dell P2725HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.01 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Ppi
81.57
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874340
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.2 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16.6 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ LAN
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 6.01 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 6.01 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 4.36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.67 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.