Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27E1N1600AE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 27E1N1600AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9494296
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27E1N1600AE/00
EAN/GTIN:
     8712581804442
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips 27E1N1600AE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.75 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Crystal Clear, SmartImage Game, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, LowBlue Mode
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.7 cm x 22 cm x 48.3 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2335 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 115 kHz
Ppi
123.41
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C (HDCP 1.4) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.7 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 48.3 cm - Gewicht: 5.75 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.7 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 3.97 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
78 cm
Transporttiefe
16.1 cm
Transporthöhe
42 cm
Transportgewicht
8.87 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.