Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 219X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9486984
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2193X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 219X - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (W2193X)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
9.6 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
740 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
530 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.