Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 937e EvoMore


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9486338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6W9NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 937e EvoMore Tintenpatrone ist ein hochwertiges Verbrauchsmaterial, das für die Anforderungen von Heim- und Büroumgebungen entwickelt wurde. Diese von HP Inc. hergestellte Original-Tintenpatrone nutzt die fortschrittliche Tintenstrahldrucktechnologie, um hochwertige, lebendige Ausdrucke zu erzeugen. Mit einem Arbeitszyklus von 2.500 Seiten und der Einhaltung der ISO/IEC 24711-Normen für die Druckabdeckung bietet sie sowohl Zuverlässigkeit als auch Effizienz. Ganz gleich, ob Sie Dokumente, Berichte oder Fotos drucken, die HP 937e EvoMore Tintenpatrone liefert konsistente und herausragende Ergebnisse und ist damit eine unverzichtbare Komponente für Ihre Druckaufgaben.
HP 937e EvoMore - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9122e, 9125e, 9135e, 9720E, 9730e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.48 cm
Transporttiefe
2.39 cm
Transporthöhe
10.01 cm
Transportgewicht
50 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
40 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 9122e, 9125e, 9135e, 9720E, 9730e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.