Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 3700 PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9483448
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6452C001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Entdecken Sie den Canon PFI 3700 PM, einen erstklassigen Tintentank, der Ihr Druckerlebnis noch weiter verbessert. Mit seinem großen Fassungsvermögen von 700 ml bietet er erweiterte Druckmöglichkeiten, die sich sowohl für Büroumgebungen mit hohem Druckaufkommen als auch für Kreativstudios eignen. Die LUCIA PRO II-Pigmenttintentechnologie von Canon sorgt nicht nur für eine hervorragende Druckqualität, sondern auch für leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne, die Ihre Bilder und Dokumente zum Leben erwecken. Als originales Canon Verbrauchsmaterial ist es nahtlos mit Ihrem Canon Tintenstrahldrucker kompatibel und gewährleistet zuverlässige Leistung und höchste Druckqualität. Ganz gleich, ob Sie Geschäftsdokumente oder professionelle Kunstwerke drucken, der Canon PFI 3700 PM Tintentank ist das Verbrauchsmaterial der Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.
Canon PFI-3700 PM - 700 ml - Photo Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-2600, PRO-4600, PRO-6600
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Magenta (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA PRO II
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF PRO-2600, PRO-4600, PRO-6600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.