Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra FX7500-2 RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482902
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     FX7500-22320A50-JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Mit dem neuen stationären FX7500 RFID-Lesegerät führt Motorola eine fortschrittliche RFID-Funktechnologie ein, die auch in schwierigen Umgebungen eine schnellere, präzisere Leseleistung und einen einheitlicheren Betrieb bietet. Der neue Funksender wird mit einer flexibleren Linux-basierten Netzwerkarchitektur kombiniert, die die Tools und Schnittstellen mit offenem Standard nutzt, um eine schnelle, einfache Bereitstellung mit RFID- und Backend-Anwendungen zu ermöglichen. Das Ergebnis ist ein stationäres RFID-Lesegerät, das neue Leistungsmaßstäbe setzt: Sie erhalten zuverlässige Spitzenleistung, hervorragende Leseempfindlichkeit und eine bessere Abgrenzung gegen Störeinflüsse - und das alles für geringere Kosten pro Lesepunkt. Das schlanke, optisch ansprechende Motorola FX7500 ist kompakt und benötigt nur wenig Platz. So fügt es sich in praktisch jede Geschäftsumgebung ein. Dieses RFID-Lesegerät zahlt sich auch in der Bilanz aus, da es über eine beeindruckende Vielfalt an integrierten Merkmalen und Funktionen verfügt, mit denen Sie aus Ihre Unternehmensanwendungen besser nutzen können.
Zebra FX7500-2 - RFID-Leser - USB, Ethernet, Ethernet 100 - 902-928 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.56 cm
Tiefe
14.99 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
0.86 kg
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB, Ethernet, Ethernet 100
Flash-Speicher
512 MB
Frequenz
902-928 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, RSS-210, FCC Part 15, UL 2043, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, MIL-STD 810G, WEEE, FCC CFR47, EN 301 489-1, EN 301 489-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Video
RAM
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Schnittstellen
2 x Antenne - R-TNC ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,43*
€ 1.064,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,13*
€ 1.061,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,78*
€ 1.039,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,51*
€ 1.013,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,57*
€ 959,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.