Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C620V/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C620V/Z
Artikel-Nr.:
     C1002-9478120
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C620V_Z
EAN/GTIN:
     0095205042764
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Xerox VersaLink C620V/Z wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und Ihren Workflow zu optimieren. Dieser Arbeitsgruppendrucker mit Laserdruckertechnologie liefert qualitativ hochwertige Hochgeschwindigkeitsdrucke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute (ppm) für Schwarzweiß- und 50 ppm für Farbdokumente. Er unterstützt eine breite Palette von Medienformaten und -typen und ist damit eine vielseitige Wahl für alle Geschäftsanforderungen. Ausgestattet mit einem großen 5-Zoll-Touchscreen bietet er eine intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache Bedienung. Mit Konnektivitätsoptionen wie Gigabit-Ethernet, NFC, USB 2.0 und Wireless-Funktionen sorgt er für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Netzwerk. Der Drucker verfügt außerdem über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Daten, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für jede Büroumgebung macht. Umweltbewusste Unternehmen werden die Zertifizierungen von Blauer Engel, ENERGY STAR und EPEAT zu schätzen wissen, die das Engagement für umweltfreundliche Drucklösungen unterstreichen. Ganz gleich, ob Sie umfangreiche Dokumente oder komplexe Farbpräsentationen drucken, der Xerox VersaLink C620V/Z wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden.
Xerox VersaLink C620V/Z - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - Gigabit LAN, USB 2.0, NFC, USB-Host - Green World Alliance Rückgabeprogramm
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, PDF
Enthaltene Schriftarten
173 x PostScript ¦ 93 x PCL
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB 2.0, NFC, USB-Host
Druckermerkmale
Anwendungsstandards, Bidirektionaler Echtzeitstatus, Heftlayout, Earth Smart-Treibereinstellungen, alle Aufgaben halten, Auftragsidentifikation, Aufgabenüberwachung, Drucken rundherum, Drucken von Cloud-Repositories, Druck von USB-Speicherstick, Drucken auf Alternativpapier, Druckskalierung, Speichern und Abrufen von Druckereinstellungen, Duplex
Größe des Voranzeige-Displays
(5")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
6.6 Sek.
Medienhandhabung
550-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Bondpapier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Briefkopfpapier, Etiketten, Normalpapier, Vordruck, Recycling-Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 218 g/m²
Max. Medienkapazität
2850 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 218 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 58 lbs (Verklebung) (Max)) ¦ Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 218 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 58 lbs (Verklebung) (Max))
Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Verklebung) - 58 lbs (Verklebung)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
802.1x, IPsec, TLS, IP-Filterung, Secure Print, Anschlussblockierung, Apple Bonjour, LDAP
Verschiedenes
Preistyp
Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798
Kennzeichnung
FIPS 140-3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
25 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS Sonoma 14.0, Fedora, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Schallemission (Standby)
14 dBA
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
48.9 cm
Höhe
41.3 cm
Gewicht
32 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
20000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
62.5 cm
Tiefe (Versand)
72 cm
Höhe (Versand)
56.7 cm
Gewicht (Versand)
38.5 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Speicherkapazität
Festplatte
32 GB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 ¦ Gigabit-LAN ¦ USB host
Weitere Suchbegriffe: xerox laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 945,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,84*
€ 1.125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,24*
€ 1.120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,70*
€ 1.105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,98*
€ 1.074,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,16*
€ 1.008,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.