Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Silber, RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9400951
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB251403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
eSTUFF - Silber, RAL 9007 - 1 kg - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.5 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1.08 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.05 kg
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Silber, RAL 9007
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Rollenbreite
7 cm
Patronenmerkmale
Biologisch abbaubar
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Rollendurchmesser
20 cm
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
185 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.