| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9395116 Herst.-Nr.: TN2590XXLP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Brother TN2590XXLP Tonerkartusche ist eine leistungsstarke Drucklösung, die für die Anforderungen von Heim- und Büroumgebungen entwickelt wurde. Sie wurde für eine hohe Ergiebigkeit entwickelt und liefert bis zu 5.000 Seiten, was die Häufigkeit des Kartuschenwechsels reduziert und dazu beiträgt, die Druckkosten im Laufe der Zeit zu senken. Diese Tonerkartusche nutzt die Laserdrucktechnologie und sorgt dafür, dass jeder Druck in hoher Qualität mit gestochen scharfem Text und klaren Grafiken erfolgt. Als Originalprodukt von Brother bietet sie eine zuverlässige Kompatibilität mit Ihrem Brother-Drucker und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und eine gleichbleibende Druckqualität. Ganz gleich, ob Sie wichtige Dokumente, detaillierte Berichte oder lebendige Präsentationen drucken, die Brother TN2590XXLP Tonerkartusche sorgt für ein zuverlässiges und effizientes Druckerlebnis. Brother TN2590XXLP - Sehr hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Brother MFC-L2922DW Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Sehr hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-L2922DW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |