Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-DX223 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390644
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX223BG/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der SLP-DX223 ist ein erstklassiger, aber kompakter 2-Zoll-Thermodirektdrucker für Barcode-Etiketten und eignet sich perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Armband-, Auftragsetiketten- oder Barcode-Druck. Er bietet Druckgeschwindigkeiten bis zu 100 mm/Sekunde (4 ips) und eine hochauflösende Druckqualität mit 300 dpi. Der SLP-DX223 bietet schnelle Datenverarbeitung für verschiedene Etikettentypen. Das dynamische Design des SLP-DX220 mit einfachem Papiereinlegen und einstellbarer Papierführung bietet die Möglichkeit, Medien verschiedener Größen zu verwenden.
BIXOLON SLP-DX223 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB, seriell, Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-E
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 5 x BPL-E (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell, Bluetooth 5.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14, IMB, Aztec, UPC/EAN-Erweiterung
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle, Rolle (1,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
130 mm
Max. Druckbreite
56.9 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm
Max. Drucklänge
2 m
Rollenkerndurchmesser
12.5 mm, 38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.36 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.