Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T9742 Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383184
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T97420N
EAN/GTIN:
     8715946728872
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Entdecken Sie den Epson T9742, ein hochwertiges Tintenpaket, das für die Anforderungen professioneller und privater Druckanforderungen entwickelt wurde. Dank der Epson DURABrite Pro-Technologie liefert dieses Tintenpaket lebendige und klare Ausdrucke, die auch vor Verwischung und Wassereinwirkung geschützt sind. Die XXL-Patronenleistung sorgt dafür, dass Sie mehr drucken und dabei weniger Geld ausgeben können, was sie zur idealen Wahl für umfangreiche Druckaufgaben macht. Als Original-Verbrauchsmaterial von Epson gewährleistet die T9742 Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit Ihrem Epson Tintenstrahldrucker und sorgt so jedes Mal für einen reibungslosen Betrieb und eine hervorragende Druckqualität.
Epson T9742 - Größe XXL - Cyan - original - Tinten-Packung - für WorkForce Pro WF-C869R
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
37 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
1.35 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Größe XXL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Pro
Verbrauchsmaterialtyp
Tinten-Packung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-C869R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,22*
€ 586,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.