Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R200IIIplus Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383178
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R200IIIWDaKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SPP-R200III von BIXOLON ist ein ergonomischer und leichter mobiler 2-Zoll-Beleg- und Etikettendrucker mit Bluetooth- oder WLAN-Konnektivität sowie NFC-Unterstützung, der sich nahtlos in jeder Branche einsetzen lässt - vom Einzelhandel bis zum Gastgewerbe, von Transport und Logistik bis zum Flugverkehr. Er bietet serielle, USB- und Bluetooth-Technologie sowie Unterstützung für Easy Bluetooth Pairing mittels eines integrierten NFC-Tags, das die einfache automatische Kopplung von Geräten ermöglicht. Der SPP-R200III ist dank der hochentwickelten SDKs (Software Development Kits) von BIXOLON darüber hinaus mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Apple iOS, Android Symbian und Windows. Der SPP-R200III ist Apple MFi-zertifiziert, sodass er sich mit Apple iPad, iPhone und iPod Touch verbinden kann (automatischer Wechsel zwischen iOS-Einstellung und Bluetooth-Standardmodus), um konstant hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder jedes andere Smart-Handheld-Gerät zu bieten. Neben seinem robusten, spritzwasser- und staubgeschützten Design (IP54 mit Schutzgehäuse) ist der SPP-R200III auch geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 Metern.
BIXOLON SPP-R200IIIplus - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Schriftarten
Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Druckermerkmale
Papierendensensor
Max. Zeichenzahl
42
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Etikettenpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, WPA2-EAP, WPA-EAP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
IP43
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.95 cm
Tiefe
12.45 cm
Höhe
4.41 cm
Gewicht
228 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 7,60*
Zubehör
Bixolon
K409-00009A
ab € 27,36*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,91*
Zubehör
Bixolon
PBD-R200II/STD
ab € 21,25*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,81*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,59*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,07*
Zubehör
Bixolon
PLC-R200/STD
ab € 21,59*
Zubehör
Bixolon
PQC-R200/STD
ab € 117,71*
Zubehör
Bixolon
PVH-R200
ab € 31,19*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,17*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,75*
Zubehör
Metapace
PBP-R200_V2/STD
ab € 42,99*
Zubehör
Bixolon
PVH-R200P1
ab € 6,14*
Zubehör
Bixolon
PLC-R200_V3/STD
ab € 20,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.