Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer V196L Bbmi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383175
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.CV6EE.B23
EAN/GTIN:
     4711121898839
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entdecken Sie mit dem Monitor Acer V196L Bbmi die perfekte Mischung aus Leistung und umweltbewusstem Design. Dieser 19-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert scharfe und klare Bilder mit einer nativen Auflösung von 1280 x 1024, unterstützt durch ein dynamisches Kontrastverhältnis für tiefe Schwarz- und helle Weißtöne. Die entspiegelte Oberfläche und der weite Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgen für ein komfortables Seherlebnis aus jeder Position und machen ihn ideal für Arbeit und Freizeit. Der Acer V196L Bbmi ist ENERGY STAR- und EPEAT Bronze-zertifiziert und zeichnet sich durch seinen geringen Stromverbrauch und seine umweltfreundlichen Eigenschaften aus. Die integrierten HDMI- und VGA-Anschlüsse bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten und Benutzeranforderungen. Ob für den professionellen Einsatz, für Bildungszwecke oder zur Unterhaltung - dieser Monitor ist für die Anforderungen jeder Umgebung gerüstet.
Acer V196L Bbmi - V6 Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
eColor Management, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, ohne Quecksilber, 6-bit + Hi-FRC Color Depth
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.64 cm x 20.7 cm x 42.5 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.14 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.8 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/25
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.